SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L08-02S

KQB2L One Touch mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2L08-02S
Rubix:05284840
Fabrikant:KQB2L08-02S
EAN:3618036035148
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L08-02S

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L08-02S


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Materiaalmessing
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 21/4 in
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 6,07 excl. BTW
/ stuk
€ 7,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden