FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQR-H-Q16-E 8099104
DOORVOERINSTEEKKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQR-H-Q16-E
Rubix:A0377540
Fabrikant:8099104
EAN:4052568553425

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing), hooggelegeerd roestvast staal (beschermring) en hooggelegeerd roestvast staal (ontgrendelingsring). |
|---|
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQR-H-Q16-E 8099104
NPQR-H-Q16-E DOORVOERINSTEEK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing), hooggelegeerd roestvast staal (beschermring) en hooggelegeerd roestvast staal (ontgrendelingsring). |
| Diameter buis | 16 mm |
| Type koppeling | doorvoerinsteekkoppeling npqr-h (push-pull bulkhead connector) |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Verbinding | wanddoorvoer (bulkhead) push-in steekverbinding voor slang met buitendiameter 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,03 excl. BTW
/ stuk
€ 136,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen