FESTO KABELSTEKKER ASI-SD-FK 18785

Kabelaansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ASI-SD-FK
Rubix:05094017
Fabrikant:18785
EAN:4052568022389
FESTO KABELSTEKKER ASI-SD-FK 18785

Technische samenvatting

Materiaalbrons (pencontacten);pa (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KABELSTEKKER ASI-SD-FK 18785


kabelaansluiting ASI-SD-FK Bevestigingspositie=willekeurig, Werkspanningsbereik wisselstroom=<= 60 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=<= 75 V, Toegestane stroombelasting=3 A, Opslagtemperatuur=-30 - 85 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbrons (pencontacten);pa (behuizing)
Aangepaste tariefcode85366990
8,84 excl. BTW
/ stuk
10,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen