Referenties
Bürkert:314839
Rubix:0599135905


Technische samenvatting
| Materiaal | nbr (afdichting), polyamide (behuizing), messing (contacten) en rvs (schroef) |
|---|
Productdetails : BURKERT PLUG 2518-A-BBB/UC-09-3-N-50-00-0-00000 JL04
Bürkert kabelplug Type 2518 (Form A) voor het aansluiten van elektrische componenten volgens DIN EN 175301-803. IP65/67, -30...90°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr (afdichting), polyamide (behuizing), messing (contacten) en rvs (schroef) |
| Diameter buis | 10 mm |
| Type koppeling | kabelplug (apparaatstekker) type 2518 – stekkerform a volgens din en 175301-803 |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Verbinding | din en 175301-803 form a; schroefklem (screw terminal) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,50 excl. BTW
/ stuk
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen