FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10 8158786
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
Rubix:A0368715
Fabrikant:8158786
EAN:4052568599133

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing) met hooggelegeerd roestvast staal; ptfe schroefdraadafdichting; pom ontgrendelingsring; nbr slangaansluitafdichting; hooggelegeerd roestvast staal klemmend deel |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10 8158786
NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing) met hooggelegeerd roestvast staal; ptfe schroefdraadafdichting; pom ontgrendelingsring; nbr slangaansluitafdichting; hooggelegeerd roestvast staal klemmend deel |
| Diameter buis | 12 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (l-vorm), push-pull principe |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | buitendraad poort 1: r1/4; poort 2: slang buiten-ø 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen