FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-10-B 153168

Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSSF-1/4-10-B
Rubix:06143364
Fabrikant:153168
EAN:4052568032531
FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-10-B 153168

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-10-B 153168


Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-1/4-10-B met inwendige schroefdraad. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x90x40 mm
Logistiek gewicht77,5 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 6,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden