FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-G1/4-8-6 186218

Meervoudige verdeler QST3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST3-G1/4-8-6
Rubix:06147932
Fabrikant:186218
EAN:4052568040222
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-G1/4-8-6 186218

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-G1/4-8-6 186218


Meervoudige verdeler QST3-G1/4-8-6 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41,08 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
9,62 excl. BTW
/ stuk
11,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen