SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E08-G01
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2E08-G01
Rubix:05279801
Fabrikant:KQB2E08-G01
EAN:3618036037395

Technische samenvatting
| Materiaal | metalen onderdelen: messing en roestvrij staal; afdichtingsdelen: speciale fkm (vetvrije serie). |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E08-G01
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
•Doorvoeraansluiting.
•Compact en licht van gewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Geschikte buis O.D.: 08 (Ø8)
Poortmaat: G01 (1/8)
•Compact en licht van gewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Geschikte buis O.D.: 08 (Ø8)
Poortmaat: G01 (1/8)
Toepassingen
KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Materiaal | metalen onderdelen: messing en roestvrij staal; afdichtingsdelen: speciale fkm (vetvrije serie). |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | doorvoeraansluiting |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen