SMC PFA T-FIT 1/4" X 6MM SL X 6MM SL LQ1R23-MN

Mannelijke run Tee

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:LQ1R23-MN
Rubix:05291291
SMC PFA T-FIT 1/4" X 6MM SL X 6MM SL LQ1R23-MN
Technische samenvatting
Materiaalpfa; ptfe (passend lichaam)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/4" X 6MM SL X 6MM SL LQ1R23-MN


De zeer zuivere HYPER FITTING serie LQ* van SMC voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbeheersing. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel het ontstaan van deeltjes en TOC (totale organische koolstof), waardoor de meest veeleisende toepassingen met vertrouwen kunnen worden gebruikt. Als de chemische samenstelling of debietvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp het mogelijk om snel van slang en/of buisdiameter te wisselen met dezelfde fitting.
Zeer zuivere fluorpolymeer fitting
-Draadaansluiting
-Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7MPa
-Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150°C
-Variëteit aan maatcombinaties beschikbaar

Model: LQ1R23 (schroefdraad 1/4", buismaat mm 6x4)
Verschillende diameter B-zijde: Zelfde diameter (B-zijde)
Leidingen: M (buitendraad)
Schroefdraad: N (NPT)
Verpakking: Schone verpakking gelijk aan klasse M3.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x50x36 mm
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpfa; ptfe (passend lichaam)
Aansluiting 11/4
Profiellq1r-m
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur200 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,60 excl. BTW
/ stuk
40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen