FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G14-Q10-P10 578285
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-L-G14-Q10-P10
Rubix:06148654
Fabrikant:578285
EAN:4052568059880

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G14-Q10-P10 578285
L-insteekschroefkoppeling NPQH-L-G14-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,4 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | npqh-l |
| Aansluiting 2 | 8,5 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,82 excl. BTW
/ stuk
€ 5,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden