FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQH-L-Q12-E-P10 578274
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-L-Q12-E-P10
Rubix:06148694
Fabrikant:578274
EAN:4052568059774

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQH-L-Q12-E-P10 578274
L-insteekkoppeling NPQH-L-Q12-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=11 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x15 mm |
| Logistiek gewicht | 48,9 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden