FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G1/2-12 186232

Meervoudige verdeler QSLV2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV2-G1/2-12
Rubix:06147500
Fabrikant:186232
EAN:4052568040369
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G1/2-12 186232

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G1/2-12 186232


Meervoudige verdeler QSLV2-G1/2-12 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x30x50 mm
Logistiek gewicht143 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
13,97 excl. BTW
/ stuk
16,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen