FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-10-B 153028

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-1/4-10-B
Rubix:05115789
Fabrikant:153028
EAN:4052568031312
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-10-B 153028

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-10-B 153028


Insteekfitting QSF-1/4-10-B binnendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=7,4 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht32 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Profielqsf
Aansluiting 217,5
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
3,12 excl. BTW
/ stuk
3,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden