NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A30S 125X2,5X22,23 T41 (PK=25ST)
Norton Vulcan - Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252925443
Rubix:A0036096
EAN:5900442650526

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A30S 125X2,5X22,23 T41 (PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De Vulcan is snel, comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton VULCAN - 125x2.5x22.23mm
Sterke punten
Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Cut-Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | vulcan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,23 excl. BTW
/ pak
€ 93,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen