Referenties
Stahlwille:01021010
Rubix:10126021
EAN:4018754170869



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 5/16 - 40ALSP-10
Lang, diep uitgeboord, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x28x105 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,6 mm |
| Lengte | 50,8 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen