FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT EN RATEL MOD.S161-46

Module ½" zeskant metrisch - 27 stuks - MOD.S161-46

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.S161-46
Rubix:10105608
EAN:3662424066979
FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT EN RATEL MOD.S161-46
Technische samenvatting
Aantal elementen27
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT EN RATEL MOD.S161-46


De FACOM MOD.S161-46 doppenset in module is perfect om een werkplaatswagen uit te rusten en biedt een complete en krachtige oplossing voor het vast- en losdraaien van metrische bouten en moeren. Dankzij de compatibiliteit met de modulaire opbergsystemen van FACOM is deze set ideaal om de organisatie in de werkplaats te optimaliseren.

Kenmerken:
Deze module onderscheidt zich door het robuuste en ergonomische ontwerp.
De 6-kantdoppen met OGV®-profiel zorgen voor een krachtige grip en verdelen de kracht optimaal, waardoor de moeren beschermd blijven tegen afronding. De hoogglans verchroomde afwerking biedt duurzame bescherming tegen corrosie. De 1/2"-ratel S.161B is waterdicht en uitgerust met een 72-tands mechanisme met een terugstelhoek van slechts 5°, wat het werken in nauwe ruimtes vergemakkelijkt.
De compacte kop en de bi-materiaal handgreep, bestand tegen oplosmiddelen, verhogen het comfort en de veiligheid bij gebruik. Het universele cardangewricht S.240A, met veerbelaste verbindingen, blijft stabiel in positie voor moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl de verstelbare schuifhandgreep S.120A flexibel gebruik mogelijk maakt in T- of L-positie. De set wordt geleverd in een PL.L02 kunststof inlay, compatibel met modulaire gereedschapswagens en koffers van FACOM.

Specificaties:
• Productreferentie: MOD.S161-46
• 1 PL.L02 kunststof inlay
• Doppen 6-kant metrisch 1/2": 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 mm
• OGV®-profiel
• Afwerking: hoogglans verchroomd
• 1 ratel S.161B: waterdicht, 72 tanden, terugstelhoek 5°
• 1 schuifhandgreep S.120A met geïntegreerd remsysteem
• 1 cardangewricht S.240A met veerbelaste verbindingen
• 1 verlengstuk S.210: 130 mm
• 1 verlengstuk S.215: 250 mm
• Afwerking accessoires: hoogglans verchroomd, fosfaatbehandelde klinknagels
• Totaalgewicht: 3,680 kg

Normen:
De doppen voldoen aan de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1. De ratel en de schuifhandgreep zijn conform de normen DIN 3122 en ISO 3315. Ten slotte valt het universele cardangewricht onder de normen DIN 3123 en ISO 3316.

Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM de referentie op het gebied van handgereedschap in Europa. Met meer dan 100 jaar ervaring staat het merk bekend om de betrouwbaarheid, robuustheid en innovatie van zijn producten. Het bedrijf is actief in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de elektrotechniek en het industriële onderhoud. Met iconische productlijnen, variërend van momentsleutels tot werkplaatswagens, maakt het merk er een erezaak van om professionals te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. FACOM onderscheidt zich ook door zijn levenslange garantie, een teken van vertrouwen en uitmuntendheid.

Sterke punten

• Kracht en veiligheid: dankzij het OGV®-profiel dat bouten en moeren beschermt.
• Duurzame ratel: bestand tegen zware omstandigheden dankzij de waterdichte en robuuste constructie.
• Maximale veelzijdigheid: breed assortiment doppen en accessoires voor uiteenlopende toepassingen.
• Comfort en veiligheid: door ergonomisch bi-materiaal ontwerp en oplosmiddelbestendige handgreep.
• Optimale organisatie: compatibel met gereedschapswagens en modulaire opbergsystemen van FACOM.

Toepassingen

Deze module is bijzonder geschikt voor professionals die met werkplaatswagens werken, zoals:
• Automonteurs
• Luchtvaarttechnici
• Onderhoudstechnici in de industrie
• Elektromonteurs
• Elektronicamonteurs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen27
Hoogte40 mm
Breedte418 mm
Diepte175 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,51 excl. BTW
/ stuk
214,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden