MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER HOLLOWCORE MAGN. 6MM
Dopschroevendraaier HOLLOWCORE™ magnetisch
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932479886
Rubix:A0878779
Fabrikant:4932479886
EAN:4058546376802


Technische samenvatting
| Aansluiting | zeskantschacht (wrench-ready hex) '' |
|---|---|
| Lengte | 182,9 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Productdetails : MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER HOLLOWCORE MAGN. 6MM
Dopschroevendraaier HOLLOWCORE™ magnetisch 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | zeskantschacht (wrench-ready hex) '' |
| Lengte | 182,9 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm (draadeindmaat m3.5) |
| Model | hollowcore™ magnetisch 6 mm |
| Materiaal | gesmeed staal | polypropyleen |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 14,50
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen