Referenties
Bahco:7409F-8
Rubix:A0770964
EAN:7314153002136

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 GLEUF 8MM 7409F-8
Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor gleufschroeven. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Socket Drivers for Slotted Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2x7,9 mm |
| Blad lengte | 20,5 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen