BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 5MM SB SB7409M-5

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7409M-5
Rubix:A0770669
Fabrikant:SB7409M-5
EAN:7314150241460
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 5MM SB SB7409M-5

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter19 mm
Lengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 5MM SB SB7409M-5


Bahco SB7409M-5 is een 3/8" dopsleutel/socket-driver voor 5 mm hex kop schroeven. Met gepolijste afwerking, lengte 47 mm en 35 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter19 mm
Lengte47 mm
Vierkant9,5 mm
Diameter (inch)0,75 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht35 g
6,85 excl. BTW
/ stuk
8,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen