Referenties
Gedore:D 21 EAU-10
Rubix:10011140
Fabrikant:6181790
EAN:4010886618172

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET D21 EAU-10
• met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• met robuust omschakelbare ratel met pal
• in plaatstalen koffer, GEDORE blauw
• afmetingen: 765 x 289 x 105 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34900 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Aansluiting | 1 '' |
| Model | 1 1/2 -3 |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
