STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-9/32
Double Open Ended Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40461818
Rubix:10122616
EAN:4018754019984



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-9/32
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x15x91 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Lengte | 91 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
