Referenties
Spartex:TF3M24A4-70
Rubix:08260995
Fabrikant:0976424 3000
EAN:4043377232410


Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M24
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M24 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,58 excl. BTW
/ stuk
€ 153,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24