NORGREN T-KOPPEL.ZIJDELINGS 6-M5. C02680605
Draaibare T-inschroeffitting, zijdelings 6 - M5 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C02680605
Rubix:05250188


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm rohr (pneufit c) |
Productdetails : NORGREN T-KOPPEL.ZIJDELINGS 6-M5. C02680605
Draaibare T-inschroeffitting zijdelings 6 - M5 Pneufit C
DRAAIBARE T-INSCHROEFFITTING ZIJDELINGS 6 - M5 PNEUFIT C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | 6 mm rohr (pneufit c) |
| Profiel | pneufit c |
| Aansluiting 2 | m5 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | draaibare t-inschroeffitting |
| Diameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 80 dagen