Vierpuntslager INA VLU200744, Buitendiameter: 848 mm | Binnendiameter: 634 mm | Breedte: 56 mm
Draaikrans, vierpuntslager, zonder vertanding
Zie technische informatieReferenties
INA:VLU200744
Rubix:03134051
Fabrikant:0013257520000
EAN:4012802075939

Productdetails : INA VLU 20.0744 DRAAIKRANSLAGER
Zwenkkring, vierpunts-contactlager, zonder tanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42500 g |
| Binnendiameter | 634 mm |
| Buitendiameter | 848 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.542,99 excl. BTW
/ stuk
€ 6.707,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
