ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070204-SM IC8250 5508098

Draaiwisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:DCMT 070204-SM IC8250
Rubix:A0118543
Fabrikant:5508098
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070204-SM IC8250 5508098

Technische samenvatting

Type plaatjedcmt 070204-sm
Schakeringic8250
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070204-SM IC8250 5508098


DCMT/DCGT-SM - 55° rhombic 7° positive flank inserts, used for semi-finish and finish turning. Chip breaking in moderate feed range. Positive rake, low cutting forces. Used for a wide range of materials, including soft and exotic alloys.
Iscar DCMT 070204-SM indexeerbare draaiplaat voor half- en nabewerking. Positive rake met SM-spanbreker en coating TiCN+Al2O3+TiN, IC8250.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,183 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking2,5 g
Type plaatjedcmt 070204-sm
Schakeringic8250
Lengte zijkant7,7 mm
Dikte2,38 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat6,35 mm
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen