ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-WG IC8250 5550324
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-WG IC8250
Rubix:A0510978
Fabrikant:5550324

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150408-wg |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150408-WG IC8250 5550324
Iscar DNMG 150408-WG IC8250 is een dubbelzijdig 55° negatief ruitwisselplaatje met WG wiper. Voor hoge feed en een 3–5× betere oppervlakteafwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150408-wg |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen