ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-TF IC20 5503814
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-TF IC20
Rubix:A0510925
Fabrikant:5503814

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dnmg 150608-tf (negatief, ruitvormig 55°, tf chipbreker) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-TF IC20 5503814
Dubbelszijdig negatief ruitvormig DNMG 150608-TF wisselplaatje met TF chipbreker en IC20-kwaliteit. Ontworpen om snijproblemen zoals bramen/cratering te beperken bij draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dnmg 150608-tf (negatief, ruitvormig 55°, tf chipbreker) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen