Referenties
Sandvik Coromant:WNMG080408-KF3210
Rubix:A0460715
Fabrikant:6868515
EAN:7323220266326



Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-KF 3210
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg080408-kf3210 |
| Schakering | 3210 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 237,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
