Referenties
Sandvik Coromant:SCMT 38 09 32-XH 4335
Rubix:A0453721
Fabrikant:7081124
EAN:7323221189129


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 107 wisselplaat voor draaien (scmt 38 09 32-xh 4335) |
|---|---|
| Schakering | xh (chipbreaker) |
Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 38 09 32-XH 4335
Draaibladjes voor CoroTurn® 107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 107 wisselplaat voor draaien (scmt 38 09 32-xh 4335) |
| Schakering | xh (chipbreaker) |
| Lengte zijkant | 38,1 mm |
| Dikte | 9,525 mm |
| Radius | 3,175 mm |
| Insertmaat | 38,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 774,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 937,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen