ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-GN IC9250 5507368
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-GN IC9250
Rubix:A0510116
Fabrikant:5507368

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief wnmg 080412-gn (ic9250) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-GN IC9250 5507368
Iscar WNMG 080412-GN IC9250 is een dubbelzijdige negatieve trigon wisselplaatje met chipbreaker GN. Voor medium- en semi-ruwfrees-/halfafwerkmachining op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief wnmg 080412-gn (ic9250) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen