Referenties
Iscar:CNMG 120404-TF IC8250
Rubix:20791140
Fabrikant:5507806

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat (draaibank indexeerbaar plaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120404-TF IC8250 5507806
Draaiplaat (wisselplaat) CNMG 120404-TF van Iscar met hardmetalen uitvoering en coating TiCN+Al2O3+TiN voor duurzaam verspanen van o.a. staal en RVS. Grade IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat (draaibank indexeerbaar plaatje) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen