ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T304-SM IC8150 5508155
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T304-SM IC8150
Rubix:A0510842
Fabrikant:5508155

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T304-SM IC8150 5508155
Iscar SCMT 09T304-SM draaiplaat met IC8150. Positieve 7° flank, SM-chipbreker en coating TiCN/Al2O3/ TiCN/TiN voor semi-finishing en finish turning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt 09t304-sm |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen