ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC8350 5508551
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-NR IC8350
Rubix:A0511093
Fabrikant:5508551

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso neg) cnmg 120412-nr |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC8350 5508551
Negatieve CNMG-draaiwisselplaat van Iscar voor zware bewerking. Dubbelzijdige 80° ruitvorm met NR-chipformer en TiCN+Al2O3+TiN coating, voor klasse IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso neg) cnmg 120412-nr |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen