ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 190616-R3P IC8150 5566790
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 190616-R3P IC8150
Rubix:A0510706
Fabrikant:5566790

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 190616-R3P IC8150 5566790
Iscar SNMM 190616-R3P IC8150 draaiwisselplaatje voor ruw draaien. Enkelzijdig vierkant, RE 1,6 mm; snijvlak L 19,05 mm en dikte 6,35 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (snmm) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen