ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-F3P IC8150 5566840
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220408-F3P IC8150
Rubix:A0510536
Fabrikant:5566840

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief tnmg 220408-f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-F3P IC8150 5566840
Draaiwisselplaatje Iscar TNMG 220408-F3P met F3P chipformer en schakering IC8150 voor semi-afwerking en afwerking bij draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief tnmg 220408-f3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen