Referenties
Iscar:TPUN 220404 IC50M
Rubix:20792264
Fabrikant:5600427

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpun 220404 |
|---|---|
| Schakering | ic50m |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPUN 220404 IC50M 5600427
Positieve driehoekige draai-/freeswisselplaat van Iscar met vlakke spanhoek voor kortspanende materialen. Met 3 snijkanten en 0,4 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpun 220404 |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen