ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-GN IC8350 5507851
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-GN IC8350
Rubix:A0510164
Fabrikant:5507851

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat (wnmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-GN IC8350 5507851
Negatieve, dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat WNMG 080408-GN voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer. Chipbreaker GN, grade IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat (wnmg-gn) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen