WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. DNMG110412-RP5 WPP30G
Wisselplaten voor draaien
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter:DNMG110412-RP5 WPP30G
Rubix:A0858785
Fabrikant:8115839

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve ruitvormige draaiplaat 55° (dnmg110412-rp5) |
|---|---|
| Schakering | tiger·tec® gold (wpp30g) |
Documenten
Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. DNMG110412-RP5 WPP30G
Negatieve ruitvormige draaiplaat 55° Walter DNMG110412-RP5 met coating Tiger·tec® Gold WPP30G. Ideaal voor onderbroken sneden en onstabiele omstandigheden bij staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve ruitvormige draaiplaat 55° (dnmg110412-rp5) |
| Schakering | tiger·tec® gold (wpp30g) |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen