Referenties
SMC:G33-3-01
Rubix:A0730885
Fabrikant:G33-3-01

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G33-3-01
Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 30)
G(A)33, Manometer voor algemeen gebruik (O.D. 30)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | manometer |
| Materiaal | roestvrij staal (behuizing); glas (deksel); messing (stift, bourdonbuis) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% e.t. (full span) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen