Referenties
SMC:PSE560-C01-28
Rubix:05277557

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE560-C01-28
Druksensor voor Generieke Toepassing
PSE560, General Purpose Flow Pressure Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x28x24 mm |
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Type | druksensor |
| Uitvoering | pse560 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,00 excl. BTW
/ stuk
€ 232,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen