FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-Q4-V-2.5K 571477

SPTE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPTE-V1R-Q4-V-2.5K
Rubix:05129674
Fabrikant:571477
EAN:4052568101312
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-Q4-V-2.5K 571477

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-Q4-V-2.5K 571477


drukzender SPTE-V1R-Q4-V-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure Transmitter Spte-V1R-Q4-V-2.5K 571477

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
47,89 excl. BTW
/ stuk
57,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen