FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 568664

SDE3-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8
Rubix:05119396
Fabrikant:568664
EAN:4052568216306
FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 568664

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 568664


Druksensor SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Conform RoHS), Gemeten variabele = 2x relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
186,33 excl. BTW
/ stuk
225,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen