Referenties
Festo:SPAW-P6R-G12M-2PV-M12
Rubix:05119706
Fabrikant:8022806
EAN:4052568258078

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P6R-G12M-2PV-M12 8022806
De SPAW is een uiterst robuuste druksensor met display voor het meten van mediadrukken in meetbereiken. Hij kan alle media meten die de meetcel en de behuizing niet aantasten. De schakeluitgangen kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld met behulp van drie knoppen. Het hoogwaardige display kan 320° worden gedraaid en de oriëntatie van de belettering kan 180° worden gedraaid. Dit zorgt ervoor dat het display in elke inbouwpositie goed leesbaar is.
Toepassingen
Standaard drukmeting; hogedruk pneumatisch systeem; bewaking van de druk van vloeibare media
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 35 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,02 excl. BTW
/ stuk
€ 342,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen