Referenties
SMC:PSE201-MA
Rubix:05277532

Documenten
Productdetails : SMC MULTI-CHANNEL CONTROLLER PSE201-MA
Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk op afstand worden geregeld. De serie PSE510 is compact en licht, waardoor de sensor kan worden gemonteerd waar dat nodig is. Door het gebruik van roestvrij staal voor alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen (SUS630 voor membraan, SUS304 voor fitting) kan de PSE520 druksensor worden gebruikt in een breed scala aan gas- en vloeistoftoepassingen.
Sterke punten
Multi channel controller
Low power consumption: 55mA or less
NPN or PNP open collector available
Simplified application
Space saving
Low power consumption: 55mA or less
NPN or PNP open collector available
Simplified application
Space saving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Materiaal | pbt (huisvesting); transparant nylon (vertoning); cr (rubberdekking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,99 excl. BTW
/ stuk
€ 187,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen