FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P10R-G14-A-M12 8000104
Druktransmitter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPTW-P10R-G14-A-M12
Rubix:05129316
Fabrikant:8000104
EAN:4052568255992

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P10R-G14-A-M12 8000104
Druktransmitter SPTW-P10R-G14-A-M12 8000104
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk transmitter |
| Uitvoering | sptw |
| Spanning, min. | 8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,08 excl. BTW
/ stuk
€ 170,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen