Referenties
Festo:SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1
Rubix:A0253625
Fabrikant:8114751
EAN:4052568552091

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1 8114751
Druksensor SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1 8114751
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 10,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,48 excl. BTW
/ stuk
€ 85,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen