FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 567465

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8
Rubix:05118974
Fabrikant:567465
EAN:4052568215408
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 567465

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 567465


Druksensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 Met M8-stekkeruitvoering. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = naar EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 567465

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
64,82 excl. BTW
/ stuk
78,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen