FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001208

SPAU druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D
Rubix:05119760
Fabrikant:8001208
EAN:4052568276850
FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001208
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001208


Druksensor SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D Geschikt voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen, montage met behulp van draad, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,80 excl. BTW
/ stuk
160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen