FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-F-B-2.5K 571473

SPTE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPTE-V1R-F-B-2.5K
Rubix:05129664
Fabrikant:571473
EAN:4052568101275
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-F-B-2.5K 571473

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-F-B-2.5K 571473


drukzender SPTE-V1R-F-B-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure Transmitter Spte-V1R-F-B-2.5K 571473

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
45,84 excl. BTW
/ stuk
55,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen