METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X0,8X22,2 INOX FLEXIARAPID SUPER
Kwaliteitsklasse A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" Inox HydroResist
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616209000
Rubix:A0218343
Fabrikant:616209000
EAN:4007430200440

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X0,8X22,2 INOX FLEXIARAPID SUPER
De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal, Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal, Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz., Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden, Hardheid: hard, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 0,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen en bewerken van roestvast staal (v2a, nirosta, inox), zuur- en roestbestendige staalsoorten, veerstaal en gereedschapsstaal. toepasbaar in voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw en schakel(kast)bouw. |
| Vorm | gebogen (tf 42) |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiarapid super inox hydroresist |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 143,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen